SIGNIFY ITALY SPA - PHA66274699 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4030732662746
Artikelnummer
PHA66274699
Herstellernummer
66274699
Hersteller
PHI
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
Silber
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
0...500 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
ja
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI
ja
Dimmung DMX
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
nein
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor
ohne
Lichtverteilung
doppelt asymmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Ausstrahlungswinkel
engstrahlend 11 - 20°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
70000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
80 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geeignet für Notlicht
nein
Notstromversorgung integriert
nein
Max. Systemleistung
27.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
4000 lm
Leuchtenlichtausbeute
145 lm/W
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung
ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
Breite
63 mm
Höhe/Tiefe
50 mm
Länge
1478 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
5
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anschlussart
sonstige
4MX850 G3 491 LED40S/840 PSD DA SI. 4MX850 - 1 unit for TL5 49 W - LED Module, system flux 4000 lm - Power supply unit with DALI interface - Double asymmetric optic.