Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA55678699 9MX056 CB WH

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA55678699 9MX056 CB WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 58 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732556786

Artikelnummer

PHA55678699

Herstellernummer

55678699

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

58 mm

Breite:

60 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

82 mm

Transparent:

nein

-