Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA54833699 CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0,2 J standard, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, - 54833699

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 38 °

  • Farbe - schwarz

  • Lichtverteiler - Fokuslinse

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514548336

Artikelnummer

PHA54833699

Herstellernummer

54833699

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbe:

schwarz

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

74 mm

Breite:

68 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

60 mm

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

Flansch

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

CoreLine Recessed Spot gen2 mantiene la promessa di CoreLine di apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. Il suo design modulare consente l'opzione "configura su misura"che meglio risponde alle tue esigenze specifiche. La gamma offre una vasta scelta di colori della luce (CCT), emissioni luminose, finiture del colore, tipi di telaio e opzioni di connettività. Il design compatto e leggero di CoreLine Recessed Spot gen2, che incorpora sempre un connettore a pressione che consente il cablaggio in/out e supporta un'ampia gamma di diametri di filo/sezioni trasversali, rende l'installazione semplice e senza problemi. L'elevata qualità della luce, le numerose opzioni di connettività, la lunga durata dell'apparecchio di illuminazione e l'elevata efficacia del sistema rendono CoreLine Recessed Spot gen2 una soluzione d'accento ideale per le tue applicazioni di illuminazione spot per interni.

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie