Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA53641899 MAZDA BVP008 50W 6500K

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA53641899 MAZDA BVP008 50W 6500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 963.58 kg CO2 eq.

EAN

8719514536418

Artikelnummer

PHA53641899

Herstellernummer

53641899

Hersteller

PHI