SIGNIFY ITALY SPA - PHA53632699 BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE - 53632699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 1944.02 kg CO2 eq.
EAN
8719514536326
Artikelnummer
PHA53632699
Herstellernummer
53632699
Hersteller
PHI
Alluminio pressofuso, Grigio, Unita di alimentazione (On/Off), 10000 lm, 100 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.440, 0.403) SDCM 5, CRI80, Asimmetrica fascio largo, Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua, 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 4kV in modo differenziale e 4kV in modo comune, Cavo 2,0 m senza spina, Cavi a terminali liberi