SIGNIFY ITALY SPA - PHA53548099 WT065C G2 LED74S/840 PSU L1500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8719514535480
Artikelnummer
PHA53548099
Herstellernummer
53548099
Hersteller
PHI
Geeignet für Wandmontage
ja
Geeignet für Pendelaufhängung
ja
Geeignet für Deckenmontage
ja
Geeignet für Einbaumontage
nein
Geeignet für Anbaumontage
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
nein
Leuchtmittel
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Fassung
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse
unbehandelt
Gehäusefarbe
grau
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
225...245 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
ja
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI-2
nein
Dimmung DALI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
ja
Lichtverteiler
ohne
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Lichtaustritt
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
30000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
65 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
7.5 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
30
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
51
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
25...25 °C
Geeignet für Notlicht
nein
Notstromversorgung integriert
nein
Mit Bewegungsmelder
nein
Mit Lichtsensor
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Mit Luftschlitzen
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
54...54 W
Max. Systemleistung
54 W
Leuchtenlichtausbeute
135 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
7400 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Flimmerwert Pst LM
1
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
0.9
Stroboskopeffektwert SVM
2
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Breite
71 mm
Höhe/Tiefe
74 mm
Länge
1507 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anschlussart
Schneidklemme IDC
Klirrfaktor (THD)
20
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Blendbegrenzung (UGR)
31
Lichtstärke
2161.5 cd
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
La gamma Ledinaire Waterproof offre prestazioni e durata superiori a un prezzo conveniente. Apparecchi di illuminazione LED adatti a gestire le tue esigenze quotidiane, puoi utilizzarli in un'ampia varietà di ambienti.