SIGNIFY ITALY SPA - PHA52856799 ST151TLED30S/940 MB BK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anbaumontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8719514528567
Artikelnummer
PHA52856799
Herstellernummer
52856799
Hersteller
PHI
Geeignet für Anbaumontage
nein
Geeignet für Einbaumontage
nein
Geeignet für Wandmontage
nein
Geeignet für Pendelaufhängung
nein
Geeignet für Deckenmontage
nein
Geeignet für Traversenmontage
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
nein
Geeignet für Stromschienenmontage
ja
Geeignet für Klemmmontage
nein
Geeignet für Seilsystem
nein
Verstellbarkeit
drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder
nein
Mit Lichtsensor
nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberflächenschutz
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe
schwarz
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Oberfläche gebürstet
nein
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
700...700 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
nein
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI-2
nein
Dimmung DALI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
ja
Reflektor
ohne
Lichtverteiler
ohne
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
mediumstrahlend 21-40°
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
nicht erforderlich
Klirrfaktor (THD)
0.2
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
5 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK03
Schutzklasse
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
25...25 °C
Geeignet für Lampenleistung
27...27 W
Max. Systemleistung
29.7 W
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Lichtstrom
3000...3000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3000 lm
Lichtstärke
3658.5 cd
Leistungsfaktor
0.9
Flimmerwert Pst LM
1
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Stroboskopeffektwert SVM
1.6
Breite
87 mm
Höhe/Tiefe
125 mm
Länge
207 mm
Außendurchmesser
80 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Anschlussart
Stromschienenadapter
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
30
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
50
Notstromversorgung integriert
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute
110 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Blendbegrenzung (UGR)
20
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
L'ultima generazione del proiettore CoreLine è stata oggetto di importanti modifiche in termini di design e performance. I requisiti qualitativi sono oggi ancora più alti ed è stato fissato un nuovo standard per i proiettori a binario utilizzati nelle applicazioni di vendita al dettaglio, nonché in quelle di hotel, ristoranti e bar.