Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA52709699 TMS031 1XTUV T8 36W HFP SENSOR 4PCS - 52709699

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA52709699 TMS031 1XTUV T8 36W HFP SENSOR 4PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514527096

Artikelnummer

PHA52709699

Herstellernummer

52709699

Hersteller

PHI

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

1320 mm

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

ja

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

36 W

Lampenspannung:

220...240 V

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

2 mg

L'apparecchio UV-C lineare con sensore è stato progettato per la disinfezione delle superfici ed è adatto per un'ampia gamma di applicazioni. Produce una emissione di UV-C con distribuzione omogenea. La capacità di disinfezione dipende dal wattaggio, daltempo di esposizione e dalla distanza dalla superficie. Il dispositivo non deve essere utilizzato in presenza di persone o animali, in quanto presenta un elevato rischio di causare lesioni agli occhi e alla cute. È dotato di controlli di protezione che si avvalgono di un monitoraggio con sensore, che spegne automaticamente il dispositivo UV-C lineare quando una persona o un animale entra nel campo d'azione del sensore. Le prestazioni sono potenziate da un resistente riflettore in alluminio speculare ad alta riflettività, che ne aumenta l'efficacia e dirige la luce UV-C verso le superfici da irradiare e nel raggio d'azione del sensore.