SIGNIFY ITALY SPA - PHA39981800 WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8718699399818
Artikelnummer
PHA39981800
Herstellernummer
39981800
Hersteller
PHI
Geeignet für Wandmontage
ja
Geeignet für Pendelaufhängung
ja
Geeignet für Deckenmontage
ja
Geeignet für Einbaumontage
nein
Geeignet für Anbaumontage
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse
kunststoffbeschichtet
Gehäusefarbe
grau
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
0.21...0.23 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
ja
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI-2
nein
Dimmung DALI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
ja
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
ja
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
nein
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
75000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
20 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
22
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
37
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
0...25 °C
Geeignet für Notlicht
ja
Notstromversorgung integriert
ja
Mit Bewegungsmelder
nein
Mit Lichtsensor
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
ja
Mit Luftschlitzen
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
50...50 W
Max. Systemleistung
50 W
Leuchtenlichtausbeute
116 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
6000 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Flimmerwert Pst LM
1
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
0.9
Stroboskopeffektwert SVM
1
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Breite
80 mm
Höhe/Tiefe
76 mm
Länge
1515 mm
Außendurchmesser
80 mm
Einbaulänge
1530 mm
Einbauhöhe/-tiefe
1530 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
4
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Klirrfaktor (THD)
0
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG2
Blendbegrenzung (UGR)
25
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo perun'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.