SIGNIFY ITALY SPA - PHA38424400 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8718696384244
Artikelnummer
PHA38424400
Herstellernummer
38424400
Hersteller
PHI
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
weiß
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
315...315 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
ja
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI
ja
Dimmung DMX
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
nein
Lichtverteiler
Refraktorlinse
Reflektor
ohne
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Ausstrahlungswinkel
breitstrahlend 41-80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
90000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
90 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
0.05 %
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
ohne
Geeignet für Notlicht
nein
Notstromversorgung integriert
nein
Geeignet für Lampenleistung
71...71 W
Max. Systemleistung
71 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
10100 lm
Leuchtenlichtausbeute
142 lm/W
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
0.98
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Breite
80 mm
Höhe/Tiefe
15 mm
Länge
2276 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
5
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anschlussart
sonstige
Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili perottimizzare l'attività aziendale.