SIGNIFY ITALY SPA - PHA36926699 RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8710163369266
Artikelnummer
PHA36926699
Herstellernummer
36926699
Hersteller
PHI
Geeignet für Wandmontage
nein
Geeignet für Pendelaufhängung
ja
Geeignet für Deckenmontage
ja
Geeignet für Einbaumontage
ja
Geeignet für Anbaumontage
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Fassung
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse
lackiert
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
0.22...0.22 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
nein
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI-2
nein
Dimmung DALI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
ja
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Lichtaustritt
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
7.5 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
21
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
36
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK02
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
25...25 °C
Geeignet für Notlicht
nein
Notstromversorgung integriert
nein
Mit Bewegungsmelder
nein
Mit Lichtsensor
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Mit Luftschlitzen
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
44...44 W
Max. Systemleistung
44 W
Leuchtenlichtausbeute
93 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
4100 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Flimmerwert Pst LM
1
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
0.9
Stroboskopeffektwert SVM
0.4
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Breite
595 mm
Höhe/Tiefe
34 mm
Länge
595 mm
Einbaulänge
595 mm
Einbaubreite
595 mm
Einbauhöhe/-tiefe
34 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Anschlussart
sonstige
Klirrfaktor (THD)
20
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Blendbegrenzung (UGR)
22
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.