SIGNIFY ITALY SPA - PHA36274899 RC065Z SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 1200 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8710163362748
Artikelnummer
PHA36274899
Herstellernummer
36274899
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
1200 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
8 mm
La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.