SIGNIFY ITALY SPA - PHA36051500 RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8710163360515
Artikelnummer
PHA36051500
Herstellernummer
36051500
Hersteller
PHI
Geeignet für Wandmontage
nein
Geeignet für Pendelaufhängung
ja
Geeignet für Deckenmontage
ja
Geeignet für Einbaumontage
ja
Geeignet für Anbaumontage
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
ja
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
140...140 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
nein
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI-2
nein
Dimmung DALI
ja
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
nein
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
55000 h
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
30
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
51
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK03
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
10...40 °C
Geeignet für Notlicht
nein
Notstromversorgung integriert
nein
Mit Bewegungsmelder
nein
Mit Lichtsensor
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Mit Luftschlitzen
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. Systemleistung
31.9 W
Leuchtenlichtausbeute
123 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3600 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Flimmerwert Pst LM
1
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
0.9
Stroboskopeffektwert SVM
1.6
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Breite
295 mm
Höhe/Tiefe
11 mm
Länge
1195 mm
Einbaulänge
1195 mm
Einbaubreite
295 mm
Einbauhöhe/-tiefe
11 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Anschlussart
sonstige
Klirrfaktor (THD)
0.2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Blendbegrenzung (UGR)
19
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
LED-Panel
ja
Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen delCoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.