Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA34716599 RC007Z SMB-PLC - 34716599

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA34716599 RC007Z SMB-PLC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Nickel

  • Länge - 55 mm

  • Breite - 28.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8710163347165

Artikelnummer

PHA34716599

Herstellernummer

34716599

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Nickel

Länge:

55 mm

Breite:

28.5 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Höhe:

30 mm

Transparent:

nein

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.