SIGNIFY ITALY SPA - PHA33879800 BY122P G4 LED250S/840 PSD NB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Pendel
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Geeignet für Nebenleuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8710163338798
Artikelnummer
PHA33879800
Herstellernummer
33879800
Hersteller
PHI
Montageart
Pendel
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel
nein
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
grau
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
760...920 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
ja
Mit Betriebsgerät
ja
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI
ja
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
nein
Lichtverteiler
Fokuslinse
Lichtverteilung
symmetrisch
Reflektor
ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
nicht erforderlich
Ausstrahlungswinkel
breitstrahlend 41-80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
70000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
0.868 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
0.75 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
0.05 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
0.1 %
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK07
Ballwurfsicher
nein
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
35...35 °C
Notstromversorgung integriert
nein
Geeignet für Notlicht
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
149.72...183 W
Max. Systemleistung
183 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
25000 lm
Leuchtenlichtausbeute
142 lm/W
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Klirrfaktor (THD)
0.15
Leistungsfaktor
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Farbtemperatur einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
Breite
633 mm
Höhe/Tiefe
464 mm
Länge
633 mm
Außendurchmesser
510 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
5
Leiterquerschnitt
1 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Mit Schutzabdeckung
nein
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
8
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
13
Sulla scia del successo della precedente generazione di CoreLine High-bay, l'aggiornamento alla nuova gamma migliora ulteriormente le prestazioni, grazie ad un design innovativo e offre efficienza più alta, durata di vita più lunga (per un miglioramento aggiuntivo del costo totale di impianto) e regolazione DALI opzionale, per un risparmio ancora maggiorie. Progettato per sostituire gli apparecchi di illuminazione HPI da 250/400 W, CoreLine High-bay G4 offre ai clienti tutti i vantaggi dell'illuminazioneLED: alta qualità della luce, durata di vita prolungata, consumo energetico ridotto ed inferiore manutenzione. L'apparecchio di illuminazione può essere installato sulla griglia esistente. La connessione elettrica è molto semplice, dal momento che non è necessario aprire gli apparecchi per le operazioni di installazione o manutenzione. Inoltre, viste le dimensioni ridotte e la maggiore leggerezza rispetto agli apparecchi per illuminazione convenzionali, è estremamente comodo da maneggiare.