SIGNIFY ITALY SPA - PHA18856399 LL200Z SMB WH (5PCS) - 18856399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 67 mm
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8719514188563
Artikelnummer
PHA18856399
Herstellernummer
18856399
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
67 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
36 mm
Transparent:
nein
CoreLine Fila continua Gen2 è un sistema di luci in linea progettato per assicurare la massima semplicità. Grazie alla possibilità di scegliere la lunghezza, il flusso e la forma del fascio, permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e applicazione. Semplice da utilizzare e integrare con lampade spot e sensori, CoreLine Fila continua Gen2 assicura illuminazione coerente di alta qualità con in più protezione contro l'ingresso accidentale di acqua. Questo sistema innovativo è anche semplice da assemblare e installare per rendere più rapide le attività di retrofit e ristrutturazione.


