SIGNIFY ITALY SPA - PHA10918600 DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 - 10918600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
1 ST
EAN
8719514109186
Artikelnummer
PHA10918600
Herstellernummer
10918600
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
614 mm
Durchmesser:
26 mm
Lampenform:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Sockel:
sonstige
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
ja
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
33.4 W
Lampenspannung:
220...240 V
Brennstellung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
45 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Quecksilbergehalt:
4 mg