Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10909400 DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 - 10909400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 485.08 kg CO2 eq.

EAN

8720169109094

Artikelnummer

PHA10909400

Herstellernummer

10909400

Hersteller

PHI

D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 2350 lm, 24.5 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Riflettore bianco perforato senza schermo, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base