Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10854700 LL234X 5X2.5 BC - 10854700

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA10854700 LL234X 5X2.5 BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-längig

  • Variabler Geräteträgerabstand - nein

  • Mit Verdrahtung - ja

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 5

  • Querschnitt der Verdrahtungsadern - 2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514108547

Artikelnummer

PHA10854700

Herstellernummer

10854700

Hersteller

PHI

Ausführung:

1-längig

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Mit Verdrahtung:

ja

Anzahl der Verdrahtungsadern:

5

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Integrierte elektromechanische Kupplung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

3400 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

43 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schutzart (IP):

IP20

CoreLine Fila continua Gen2 è un sistema di luci in linea progettato per assicurare la massima semplicità. Grazie alla possibilità di scegliere la lunghezza, il flusso e la forma del fascio, permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e applicazione. Semplice da utilizzare e integrare con lampade spot e sensori, CoreLine Fila continua Gen2 assicura illuminazione coerente di alta qualità con in più protezione contro l'ingresso accidentale di acqua. Questo sistema innovativo è anche semplice da assemblare e installare per rendere più rapide le attività di retrofit e ristrutturazione.