Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA07391999 ZRS750 EPSR GR (XTS11-1+41-1) - 07391999

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA07391999 ZRS750 EPSR GR (XTS11-1+41-1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Busfähig - nein

  • Form - rechteckig

  • Farbe - grau

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696073919

Artikelnummer

PHA07391999

Herstellernummer

07391999

Hersteller

PHI

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Farbe:

grau

Biegbar:

nein

ZRS750 EPSL GR (XTS11-1+41-1) Alimentazione di sinistra