Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA07301899 CR150Z SMB-PLC (6 PIECES)

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA07301899 CR150Z SMB-PLC (6 PIECES)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Länge - 82.6 mm

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696073018

Artikelnummer

PHA07301899

Herstellernummer

07301899

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Länge:

82.6 mm

Breite:

26 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

35 mm

Transparent:

nein

Nelle applicazioni dove l'igiene è cruciale, come ospedali e impianti per la produzione di alimenti, i clienti richiedono apparecchi per illuminazione IP65 e IP54 sicuri da utilizzare e contraddistinti da un prezzo conveniente. Questa famiglia di apparecchi offre un buon rapporto qualità-prezzo: il motore LED Philips garantisce luce affidabile di alta qualità, mentre le possibilità di montaggio flessibili fanno sì che questa famiglia possa essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Gli apparecchi sono inoltre conformi a tutti gli standard rilevanti (CE, EMC, RoHS).