Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA07295000 CR250Z SMB W60L60

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA07295000 CR250Z SMB W60L60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 630 mm

  • Breite - 630 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696072950

Artikelnummer

PHA07295000

Herstellernummer

07295000

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

630 mm

Breite:

630 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

178 mm

Transparent:

nein

Nelle applicazioni dove l'igiene è cruciale, come ospedali e impianti per la produzione di alimenti, i clienti richiedono apparecchi per illuminazione IP65 e IP54 sicuri da utilizzare e contraddistinti da un prezzo conveniente. Questa famiglia di apparecchi offre un buon rapporto qualità-prezzo: il motore LED Philips garantisce luce affidabile di alta qualità, mentre le possibilità di montaggio flessibili fanno sì che questa famiglia possa essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Gli apparecchi sono inoltre conformi a tutti gli standard rilevanti (CE, EMC, RoHS).