SIGNIFY ITALY SPA - PHA07251699 BN133C LED6S/840 PSU L600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8718696072516
Artikelnummer
PHA07251699
Herstellernummer
07251699
Hersteller
PHI
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Werkstoff
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
ja
Schutzart (IP)
IP40
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Geeignet für Notlicht
nein
Mit Schalter
ja
Mit Bewegungsmelder
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
650 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
22 mm
Höhe/Tiefe
34 mm
Länge
598 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
nein
BN133C LED6S/840 PSU L600. BN133C - LED Medium Power - 840 luce bianca neutra - Unità di alimentazione. Materiale del corpo: Policarbonato . Materiale copertura ottica/lenti: Policarbonato. Finitura copertura ottica/lenti: Opale. Lunghezza totale: 598 mm. Flusso luminoso iniziale: 650 lm. Temp. corr. colore iniziale: 4000 K. Potenza in ingresso iniziale: 7W.