SIGNIFY ITALY SPA - PHA00874599 TCH129 1XTL5-14W/830 HF
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - G5
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8711559008745
Artikelnummer
PHA00874599
Herstellernummer
00874599
Hersteller
PHI
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
G5
Werkstoff
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Geeignet für Notlicht
nein
Mit Schalter
ja
Breite
22.5 mm
Höhe/Tiefe
45.3 mm
Länge
605 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
ja
Apparecchio di illuminazione per interni miniaturizzato tipo PENTURA MINI con corpo, testate e copertura prismatica in policarbonato con interuttore e cavo/spina di alimentazione. - 1 pc - TL5 - 14 W - 830 warm white - Reattore alta frequenza HF