Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL562423116 STAR FARETTO 2 LUCI BIANCO IN ALLUMINIO

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL562423116 STAR FARETTO 2 LUCI BIANCO IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 177.89 kg CO2 eq.

EAN

8718291444862

Artikelnummer

PCL562423116

Herstellernummer

562423116

Hersteller

PHI

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

9 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

330 lm

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung 0-10 V:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

ohne

Höhe/Tiefe:

82 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Touch and Dim:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

60 mm

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung mit Push-button:

ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

198 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein