Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648593P0 BUSTAN PIEDISTALLO GRIGIO SCURO IN ALLUM

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648593P0 BUSTAN PIEDISTALLO GRIGIO SCURO IN ALLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8718696158890

Artikelnummer

PCL1648593P0

Herstellernummer

1648593P0

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Länge:

220 mm

Breite:

90 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Anschlussart:

Schraubklemme

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich