SIGNIFY ITALY SPA - PCL153833116 CREEK PALO BIANCO IN ALLUMINIO - 153833116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Mit Grundplatte - ja
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
2 ST
EAN
8718291443575
Artikelnummer
PCL153833116
Herstellernummer
153833116
Hersteller
PHI
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Grundplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Systemleistung:
60 W
Breite:
175 mm
Höhe/Tiefe:
995 mm
Länge:
175 mm
Durchmesser:
175 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart:
Schraubklemme


