Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801643 CES-LRG-BK-26 Isolatore passante grande - 0801643

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801643 CES-LRG-BK-26 Isolatore passante grande

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674362

Artikelnummer

PHC0801643

Herstellernummer

0801643

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 25 mm ... 26 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm