SIEMENS - SIE6ES71934CC300AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-P15C23-A1 - 6ES71934CC300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 120...230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 120...230 V
Eingangsspannung bei DC - 24...48 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4025515059936
Artikelnummer
SIE6ES71934CC300AA0
Herstellernummer
6ES71934CC300AA0
Hersteller
SIE
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
120...230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
120...230 V
Eingangsspannung bei DC:
24...48 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
10 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
10 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
10 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
120...230 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
120...230 V
Ausgangsspannung bei DC:
24...48 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
10 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
10 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
10 A
Systemkomponente:
ja
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
43 mm


