Startseite

SIEMENS - SIEBVP:662440 BD2-AK03/LSD-3VA11-S-100-3-TM240 - BVP:662440

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:662440 BD2-AK03/LSD-3VA11-S-100-3-TM240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169831819

Artikelnummer

SIEBVP:662440

Herstellernummer

BVP:662440

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Mit Arretierung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

    BD2-AK03/LSD-3VA11-S-100-3-TM24

    La cassetta di derivazione BD2 è dotata di un interruttore automatico da 100A, avente una potenza di interruzione di 36 kA e un comando rotativo.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo:Cassetta di derivazione BD2
    • Interruttore automatico: 100A
    • Poli: 3 poli
    • Dispositivo di sgancio: Magnetotermico con comando rotativo
    • Potere di interruzione: 36 kA

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata capacità di interruzione per una maggiore sicurezza.
    • Comando rotativo per una facile operatività.
    • Affidabilità nell’utilizzo grazie alla qualità dei materiali Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie