SIEMENS - SIEBVP:660926 BD2-AK3M2/F - BVP:660926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169828437
Artikelnummer
SIEBVP:660926
Herstellernummer
BVP:660926
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
125 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
440 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
160 mm
- Materiale: Plastica resistente agli UV
- Dimensioni: Compatta per un facile montaggio
- Grado di protezione: IP65 per resistenza agli agenti atmosferici
- Temperatura operativa: -25°C a +60°C
- Facilità di installazione grazie al design conveniente
- Elevata durata e resistenza per ridurre i costi di manutenzione
- Protezione ottimale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici
- Compatibilità con vari progettazioni per applicazioni versatili
Bd2-ak3m2/f cassetta di derivazione
La cassetta di derivazione BD2-AK3M2/F è progettata per garantire una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


