SIEMENS - SIEBVP:611095 BD2A-400-EE-KR - BVP:611095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Schutzart (IP) - IP54
Breite - 462 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169817059
Artikelnummer
SIEBVP:611095
Herstellernummer
BVP:611095
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
462 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
853 mm
Höhe:
200 mm
- Current Rating: 400 A
- Type: Alimentazione terminale
- Cable Type: Unipolare
- Features: Vano cavi integrato
- Facilita l'installazione di cavi unipolari.
- Supporta un'elevata capacità di corrente.
- Design pratico con vano cavi per una gestione ordinata.
BD2A-400-EE-KR BD2A
Alimentazione terminale 400 A per cavo unipolare con vano cavi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


