Startseite

SIEMENS - SIEBVP:610422 BD2-AK05/SNH2 - BVP:610422

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:610422 BD2-AK05/SNH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169810159

Artikelnummer

SIEBVP:610422

Herstellernummer

BVP:610422

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

924 mm

Breite:

494 mm

Höhe:

328 mm

BD2-AK05/SNH2 Cassetta di derivazione 400 A /base portafusibili NH grandezza 2

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie