SIEMENS - SIEBVP:610416 BD2-AK05/FS400BS-4 - BVP:610416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 320 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169810098
Artikelnummer
SIEBVP:610416
Herstellernummer
BVP:610416
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
320 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
924 mm
Breite:
494 mm
Höhe:
408 mm
- Corrente nominale: 320 A
- Configurazione: 1 x 4 poli
- Tipo di interruttore: Interruttore di manovra BS
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Elevata sicurezza grazie a componenti di alta qualità.
- Affidabilità nel funzionamento anche in condizioni gravose.
Bd2-ak05/fs400bs-4 cassetta di derivazione 320 a / 1 x a 4 poli con interruttore di manovra bs
La cassetta di derivazione BD2-AK05/FS400BS-4 è progettata per gestire carichi elettrici fino a 320 A, offrendo una soluzione sicura e affidabile per l'interruzione del circuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie