SIEMENS - SIEBVP:610414 BD2-AK05/FS400IEC-4 - BVP:610414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 320 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169810074
Artikelnummer
SIEBVP:610414
Herstellernummer
BVP:610414
Hersteller
SIE
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
320 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
924 mm
Breite:
494 mm
Höhe:
408 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie