Startseite

SIEMENS - SIEBVP:610413 BD2-AK05/FS400IEC-3 - BVP:610413

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:610413 BD2-AK05/FS400IEC-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 320 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

BD2-AK05/FS400IEC-3

EAN

4019169810067

Artikelnummer

SIEBVP:610413

Herstellernummer

BVP:610413

Hersteller

SIE

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

320 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

924 mm

Breite:

494 mm

Höhe:

408 mm

BD2-AK05/FS400IEC-3 Cassetta di derivazione 320 A / 1 x a 3 poli con interruttore di manovra IEC