SIEMENS - SIEBVP:610412 BD2-AK04/FS250BS-4 - BVP:610412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 225 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169810050
Artikelnummer
SIEBVP:610412
Herstellernummer
BVP:610412
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
225 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
725 mm
Breite:
494 mm
Höhe:
336 mm
- Corrente nominale: 225 A
- Configurazione: 1 x 4 poli
- Tipo di interruttore: Interruttore di manovra BS
- Facile integrazione in sistemi esistenti per una distribuzione sicura dell'energia.
- Design robusto per garantire un'elevata affidabilità e durata nel tempo.
- Permette una gestione efficiente delle risorse elettriche.
Bd2-ak04/fs250bs-4 cassetta di derivazione 225 a / 1 x a 4 poli con interruttore di manovra bs
La cassetta di derivazione è progettata per gestire e distribuire energia in modo sicuro e efficace, con un'ampiezza di 225 A e un'interfacciaa 4 poli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


