SIEMENS - SIEBVP:610410 BD2-AK04/FS250IEC-4 - BVP:610410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 225 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169810036
Artikelnummer
SIEBVP:610410
Herstellernummer
BVP:610410
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
225 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
725 mm
Breite:
494 mm
Höhe:
336 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie