SIEMENS - SIEBVP:610409 BD2-AK04/FS250IEC-3 - BVP:610409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 225 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169810029
Artikelnummer
SIEBVP:610409
Herstellernummer
BVP:610409
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
225 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
725 mm
Breite:
494 mm
Höhe:
336 mm
- Capacità nominale: 225 A
- Configurazione: 1 x 3 poli
- Tipo di interruttore: Interruttore di manovra IEC
- Facilita la distribuzione elettrica inmodo sicuro.
- Progettato per garantire una lunga durata e affidabilità operativa.
- Compatibile con le normative IEC per una maggiore conformità.
Bd2-ak04/fs250iec-3 cassetta di derivazione 225 a / 1 x a 3 poli con interruttore di manovra iec
La cassetta di derivazione è progettata per la distribuzione elettrica sicura e affidabile, con una capacità di 225 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


