Startseite

SIEMENS - SIEBVP:610363 BD01-FAS - BVP:610363

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:610363 BD01-FAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4019169805414

Artikelnummer

SIEBVP:610363

Herstellernummer

BVP:610363

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

    Bd01-fas flangia grado di protezione ip55 punto di derivazione

    Il BD01-FAS è un punto di derivazione con grado di protezione IP55, progettato per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici in ambienti difficili.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55
    • Materiale: Flangia resistente
    • Applicazione: Per punti di derivazione in ambienti industriali
    • Temperatura operativa: Adatta per varie condizioni ambientali

    Benefici per il cliente:

    • Aumentata sicurezza: Protegge contro polvere e getti d'acqua.
    • Durabilità: Costruzione robusta per resistere in condizioni difficili.
    • Facile installazione: Design progettato per rendere semplice il montaggio.
    • Affidabilità: Garantisce prestazioni costanti nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie