Startseite

SIEMENS - SIEBVP:262501 BD2-AK03X/FS125IEC-4 - BVP:262501

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:262501 BD2-AK03X/FS125IEC-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169798471

Artikelnummer

SIEBVP:262501

Herstellernummer

BVP:262501

Hersteller

SIE

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

431 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

260 mm

BD2-AK03X/FS125IEC-4 Cassetta di derivazione 125 A / 1 x a 4 poli G rettilineo IEC ID2000 sezionatore sottocarico

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie