Startseite

SIEMENS - SIEBVP:262497 BD2-AK03X/F2258-3 - BVP:262497

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:262497 BD2-AK03X/F2258-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169798433

Artikelnummer

SIEBVP:262497

Herstellernummer

BVP:262497

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

431 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

    Bd2-ak03x/f2258-3 cassetta di derivazione 100 a / 1 x a 3 poli

    La cassetta di derivazione è progettata per gestire carichi elettrici fino a 100 A con una configurazione a 3 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 100 A
    • Configurazione: 1 x a 3 poli
    • Applicazione: Distribuzione elettrica

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima affidabilità nella gestione dei carichi elettrici.
    • Facile installazione grazie al design compatto.
    • Maggiore sicurezza per l'uso in impianti elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie