SIEMENS - SIEBVP:262474 BD2-AK02X/F2258-3N - BVP:262474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169798297
Artikelnummer
SIEBVP:262474
Herstellernummer
BVP:262474
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
331 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
160 mm
- Corrente nominale: 63 A
- Tipo di connessione: 1 x a 4 poli rettilineo
- Modello: ID2000
- Base: portafusibili SP58
- Facilità di installazione grazie al design user-friendly.
- Elevata sicurezza nelle connessioni elettriche.
- Affidabilità e durata grazie all'alta qualità dei materiali utilizzati.
BD2-AK02X/F2258-3N Cassetta di derivazione 63 A / 1 x a 4 poli rettilineo ID2000 base portafusibili SP58
La cassetta di derivazione BD2-AK02X/F2258-3N è progettata per una gestione sicura e efficace delle connessioni elettriche a 63 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie