SIEMENS - SIEBVP:262473 BD2-AK02X/F2258-3 - BVP:262473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169798280
Artikelnummer
SIEBVP:262473
Herstellernummer
BVP:262473
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
331 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
160 mm
- Corrente nominale: 63 A
- Tipo di connessione: 1 x a 3 poli rettilineo
- Base portafusibili: ID2000
- Modello: SP58
- Facilita la distribuzione elettrica in installazioni complesse.
- Assicura un'operazione sicura e conforme agli standard elettrici.
- Design compatto e funzionale per l'ottimizzazione dello spazio.
- Facilità di installazione e manutenzione.
Bd2-ak02x/f2258-3 cassetta di derivazione 63 a / 1 x a 3 poli rettilineo id2000 base portafusibili sp58
La cassetta di derivazione BD2-AK02X/F2258-3 è progettata per garantire una distribuzione elettrica sicura e affidabile fino a 63 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie