Startseite

SIEMENS - SIEBVP:262472 BD2-AK02X/F1451-3N - BVP:262472

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:262472 BD2-AK02X/F1451-3N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169798273

Artikelnummer

SIEBVP:262472

Herstellernummer

BVP:262472

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

    Bd2-ak02x/f1451-3n cassetta di derivazione 32 a / 1 x a 4 poli rettilineo id2000 base portafusibili sp51

    La cassetta di derivazione BD2-AK02X/F1451-3N è progettata per gestire in modo efficiente le distribuzioni di energia elettrica finoa 32 A.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32 A
    • Configurazione: 1 x 4 poli rettilineo
    • Compabilità: ID2000
    • Tipo di base: portafusibili SP51

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione.
    • Design compatto per un utilizzo ottimale dello spazio.
    • Affidabilità nelle distribuzioni di energia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie