SIEMENS - SIEBVP:262458 BD2-AK02M2/F - BVP:262458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
BD2-AK02M2/F
EAN
4019169798235
Artikelnummer
SIEBVP:262458
Herstellernummer
BVP:262458
Hersteller
SIE
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
331 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
160 mm