SIEMENS - SIEBVP:262457 BD2-AK02X/F - BVP:262457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169798228
Artikelnummer
SIEBVP:262457
Herstellernummer
BVP:262457
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
331 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
160 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie