SIEMENS - SIEBVP:262453 BD2-AK02M2/A633 - BVP:262453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169798204
Artikelnummer
SIEBVP:262453
Herstellernummer
BVP:262453
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
331 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
160 mm
- Corrente nominale:63 A
- Numero di poli: 1 x a 3
- Tipo di interruttore: Magnetotermico
- Caratteristica: C
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facilità di installazione e distribuzione dell'energia.
- Affidabilità nelle operazioni quotidiane di distribuzione elettrica.
Bd2-ak02m2/a633
La Cassetta di derivazione 63 A è progettata per la protezione e la distribuzione dell'energia elettrica con un interruttore magnetotermico da 63 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie