SIEMENS - SIEBVP:262006 BD2C-1000-EE - BVP:262006
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
4019169787772
Artikelnummer
SIEBVP:262006
Herstellernummer
BVP:262006
Hersteller
SIE
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Einzel
Breite:
440 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
687 mm
Höhe:
200 mm
- Corrente nominale: 1000 A
- Tipo: Alimentazione terminale
- Accessori inclusi per una facile installazione
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie agli accessori forniti.
- Affidabilità nella gestione di grandi carichi di corrente.
Bd2c-1000-ee bd2c alimentazione terminale con accessori 1000 a
Il BD2C è una soluzione di alimentazione terminale progettata per gestire correnti fino a 1000 A, offrendo accessori per una facile integrazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


