Startseite

SIEMENS - SIEBVP:262003 BD2C-400-EE - BVP:262003

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:262003 BD2C-400-EE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787741

Artikelnummer

SIEBVP:262003

Herstellernummer

BVP:262003

Hersteller

SIE

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

Einzel

Breite:

440 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

687 mm

Höhe:

200 mm

    BD2C-400-EE BD2C Alimentazione terminale con accessori 400 A

    Il BD2C-400-EE è un sistema di alimentazione terminale progettato per gestire carichi elettrici fino a 400 A con accessori inclusi.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 400 A
    • Componente di alimentazione terminale
    • Accessori inclusi per una facile installazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione dell'alimentazione elettrica
    • Aumenta l'affidabilità del sistema elettrico
    • Progettato per garantire una facile integrazione e utilizzo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie